Gewrichtslagers INA GE12-AW-A, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 12 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE12-AW-A
Rubix:03161386
Fabrikant:0066681940000
EAN:4012802536294
INA GE 12 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 12 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70,6 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte13 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht0,071 kg
Dikte9,3 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a162000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca97300 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 182,08 excl. BTW
/ stuk
€ 220,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen