Gewrichtslagers INA GE60-DO-2TS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 44 mm | Binnendiameter: 60 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE60-DO-2TS
Rubix:A0620962
Fabrikant:0670606410000
EAN:4012802558531
INA GE 60 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 60 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale gewrichtslagers, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, afmeting serie E, afgedichtHoge prestaties: Voor de hoogste belastbaarheid en levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1010 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte44 mm
Materiaalstaal/staal glijdend contactoppervlak
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Typeradiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend (din iso 12240-1), maatreeks e, hoogwaardige drievoudige lipafdichtingen aan beide zijden (2ts)
Gewicht1,03 kg
Dikte44 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr297000 N
Aangepaste tariefcode84833080
€ 119,53 excl. BTW
/ stuk
€ 144,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen