Gewrichtslagers SKF GEZ 208 ES-2RS, Buitendiameter: 100.013 mm | Breedte: 55.55 mm | Binnendiameter: 64 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEZ 208 ES-2RS
Rubix:03041027
Fabrikant:7095
EAN:7316576612343


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 64 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100,013 mm |
| Breedte | 55,55 mm |
Productdetails : SKF GEZ 208 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55,55x100,01x100,01 mm |
| Logistiek gewicht | 1693 g |
| Binnendiameter | 64 mm |
| Buitendiameter | 100,013 mm |
| Breedte | 55,55 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 345000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,87 excl. BTW
/ stuk
€ 270,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen