Gewrichtslagers INA GE110-UK-2RS-B, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 110 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE110-UK-2RS-B
Rubix:03160030
Fabrikant:0066506350000
EAN:4012802532142

Productdetails : INA GE 110 UK/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.
Toepassingen
Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x160x160 mm |
| Gewicht verpakking | 4344 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1850000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,29 excl. BTW
/ stuk
€ 961,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden