• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(811)
    • Terugslagkleppen(68)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Overige afsluiters
    5. Overige afsluiters
    6. Overige afsluiter
    7. GF MEMBRAAMAFSLUITER DIASTAR 50MM 167.627.116

    GF MEMBRAAMAFSLUITER DIASTAR 50MM 167.627.116

    Overige afsluiter Georg Fischer

    Zie technische informatie

    Referenties

    Georg Fischer:DIASTAR 50MM 167.627.116
    Rubix:A0605750
    Fabrikant:167.627.116
    brand logo

    Productdetails : GF MEMBRAAMAFSLUITER DIASTAR 50MM 167.627.116


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.107,83 excl. BTW
    / stuk
    € 1.340,47 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 23 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -187864BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6212A -140705BURKERT ACTUATOR VOOR 2/2 KLEP TYPE 2000B -2335BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -463627BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -221855BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031A -441952BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -126426BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -222015BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -69477BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -2383BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-B -143450BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -248697BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -149472BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -222127BURKERT KLEP TYPE 2031 - 00330154
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap