FESTO DRAAIVERDELER GF-1/4-2 539288

GF roterende verdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:GF-1/4-2
Rubix:06149510
Fabrikant:539288
EAN:4052568177423
FESTO DRAAIVERDELER GF-1/4-2 539288
Technische samenvatting
Typeroterende verdeler
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRAAIVERDELER GF-1/4-2 539288


roterende verdeler GF-1/4-2 Meerdere roterende verdeler, 2 aparte ingangen en uitgangen. Nominale grootte = 8 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Werkdruk volledig temperatuurbereik = -0,95 - 10 bar, Standaard nominaal debiet 1,1-2,1 = 1250 l/min, Standaard nominaal debiet 1,2-2,2 = 2020 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeroterende verdeler
Aangepaste tariefcode84798997
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
299,09 excl. BTW
/ stuk
361,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen