FESTO VERDELER CQD-12/15/18/22 177717

Verdeler CQD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQD-12/15/18/22
Rubix:06140450
Fabrikant:177717
EAN:4052568075620
FESTO VERDELER CQD-12/15/18/22 177717

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO VERDELER CQD-12/15/18/22 177717


Verdeler CQD-12/15/18/22 met vier blindstoppen. Nominale diameter=18,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 15 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht118 g
Typecq
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
€ 32,41 excl. BTW
/ stuk
€ 39,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen