FESTO SLANGMOF N-1/2-P-9 3610

Inschroefkoppeling N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:N-1/2-P-9
Rubix:06141412
Fabrikant:3610
EAN:4052568018481
FESTO SLANGMOF N-1/2-P-9 3610

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF N-1/2-P-9 3610


Slangmof N-1/2-P-9 met dichtingsring. Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x100x30 mm
Logistiek gewicht15,1 g
Typen-p
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode76169990
€ 11,63 excl. BTW
/ stuk
€ 14,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden