Referenties
Iscar:6404115
Rubix:20751900

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 2.00-1.00 IC808 6404115
GIP (volledige radius W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,827 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,5 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ic808 |
| Type plaatje | gip (full radius cw<bw) – vlakke top, dubbelzijdig, voor groeven |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen