Referenties
Iscar:MGSIR 06-06
Rubix:20810420
Fabrikant:2800935

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKHOUDER MGSIR 06-06W 2800935
MGSIR/L - Staafbeitels van massief hardmetaal voor inwendig draaien en draadsnijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,21 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x50x21 mm |
| Gewicht verpakking | 39 g |
| Hoek | 91 ° |
| Materiaal | carbide |
| Type plaatje | wbmt 06...r / wbmt 06...l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,00 excl. BTW
/ stuk
€ 164,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen