Referenties
Iscar:GIPI 3.00E-0.40 IC908
Rubix:20752140
Fabrikant:6402791

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIPI 3.00E-0.40 IC908 6402791
GIPI-E - Precisie-inzetstukken voor inwendig draaien en groeven. Dubbelzijdig, P-type spaanafvoer, gemiddelde voedingen. Min. boring 20 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,49 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,8 g |
| Hoek | 8 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ic908 |
| Type plaatje | gipi 3.00e-0.40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,56 excl. BTW
/ stuk
€ 44,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen