Referenties
Iscar:GIPI 1.96-0.15 IC830
Rubix:A0508912
Fabrikant:6405112

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 1.96-0.15 IC830 6405112
GIPI (W
Iscar Cut-Grip GIPI 1.96-0.15 IC830 (6405112) is een dubbelzijdige wisselplaat voor interne groeven en uitsparingen. Carbide en gecoat (AlTiN+TiN).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,4 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,6 g |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 0,06 |
| Schakering | p |
| Type plaatje | gipi (cw<bw) - groove-turn precision inserts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,36 excl. BTW
/ stuk
€ 42,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen