Referenties
Iscar:GIP 1.47-0.00 IC808
Rubix:A0509018
Fabrikant:6404261

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 1.47-0.00 IC808 6404261
GIP (flat top W
ISCAR CUT-GRIP groef-/afsnijwisselplaat GIP 1.47-0.00 IC808 (6404261) met TiAlN-finish. Neutrale uitvoering voor snijbreedte 1,47 mm en max. diepte 2,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,827 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,5 g |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | neutraal |
| Type plaatje | groef-/afsnijwisselplaat (gip) - cut-grip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,36 excl. BTW
/ stuk
€ 42,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen