GISS 2018 - Nieuwe Artikelen

 In onze nieuwe catalogus GISS 2018 vindt u een volledig assortiment van bijna 12.000 artikelen verdeeld over 11 vakgebieden. Een assortiment met meer dan 2.000 nieuwe artikelen, als uniek alternatief voor het standaard aanbod op de markt.

 

Het GISS assortiment biedt industriële oplossingen in de product groepen: Aandrijftechniek, Verspaning, Pneumatiek, Montagetechniek, Onderhoudproducten, Gereedschappen, Lastechniek, Werkplaats uitrusting, Opbergsystemen, Reiniging en onderhoud en  Persoonlijke bescherming. Dit assortiment dekt al uw belangrijkste behoeften op het gebied van uitrusting, en algemeen onderhoud van uw industriële hulpmiddelen.

Filter opties
Categorieën
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (281)
  • Gereedschappen & Meettechniek (195)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne (65)
  • Tooling & Verspaning (45)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (18)
  • Onderhoud & Reparatie (10)
  • Lastechniek (7)
  • Bevestiging & Montage (2)
  • Merk / Fabrikant

    165 Product (en) met 623 variant (s):

    Relevance
    • Grootte
      10
    • Hitteresistentie (EN 407)
      41XX4X
    • Contacthittebestendigheid (EN 407)
      100 °C

    GISS HANDSCHOENEN G-WELD TIG PREMIUM MT 10 - 867733

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:867733
    • rubix:22851540
    • ean:3660338216572
    7,03 excl. BTW
    / paar
    • Aantal elementen
      9
    • Afdruk
      Meervoudige opdruk

    ROEBUCK KOGELKOP INBUSLEUTELSET 9-DLG KLEURGECOD. - 6854032

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:6854032
    • rubix:10523912
    45,85 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      10
    • Coating
      Latex
    • Isolatiewaarde (EN 511)
      X2X

    GISS VEILIGHEIDSHANDSCHOEN G-THERMO ICE MT10 - 868091

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:868091
    • rubix:22851616
    • ean:3660338219559
    4,82 excl. BTW
    / paar
    • Diameter aansluiting
      G1/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DRAADSOK CIL. SCHROEFDR. 1/4G - 869477

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869477
    • rubix:28461400
    • ean:3660338232060
    2,64 excl. BTW
    / stuk
    • Vorm
      Bankhamer
    • Sectie
      23 mm
    • Lengte
      300 mm

    ROEBUCK BANKHAMER DIN1041 300G - 5073342

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:5073342
    • rubix:10523866
    8,75 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      9
    • Afdruk
      Meervoudige opdruk

    ROEBUCK PRECISIESCHROEVENDRAAIERSET 9-DLG - 7849753

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:7849753
    • rubix:10523976
    37,63 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CON 1/4R - 1/4R - 869464

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869464
    • rubix:28461376
    • ean:3660338231940
    1,47 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      10
    • Afdruk
      Meervoudige opdruk

    ROEBUCK SCHROEFBITSET 10 ST PH / PZ / TORX - 867988

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:867988
    • rubix:11850264
    • ean:3660338218873
    23,49 excl. BTW
    / stuk
    • Helderheid
      1000 lm

    SPARTEX LED SCHIJNWERPER OPLAADB. 10W 1000 LUMEN - 867990

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:867990
    • rubix:11850266
    • ean:3660338218880
    47,48 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/2 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS. VERN. VERLOOPRING BUIXBIN 1/2RX3/8G- 8694

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869488
    • rubix:28461418
    • ean:3660338232169
    1,95 excl. BTW
    / stuk
    • Hoogte
      75 cm
    • Kleur
      Oranje

    GISS PION/KEGEL 75CM FLUO ORANJE 2 REFL. STROKEN - 868018

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:868018
    • rubix:22851566
    • ean:3660338219054
    47,95 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter (inch)
      1/4 ''

    MECALINE MINI KOGELKRAAN MESSING VERNIKKELD BI/BU PN16 1/4''

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:867811
    • rubix:28461140
    • ean:3660338217326
    7,10 excl. BTW
    / stuk
    • Bekisting
      Bi Materiaal
    • Lengte
      8 m
    • Breedte
      25 mm

    ROEBUCK ROLBANDMAAT MR1 8MX25MM - 867682

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:867682
    • rubix:17850014
    • ean:3660338216275
    12,95 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G3/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS. VERN. VERLOOPRING BUIXBIN 3/8GX1/4G - 869586

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869586
    • rubix:28461582
    • ean:3660338233005
    1,80 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/2 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CIL. 1/2G - 1/2G - 869456

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869456
    • rubix:28461364
    • ean:3660338231872
    3,87 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter (inch)
      3/4 ''

    MECALINE KOGELKRAAN/AFSL. 3-DELIG RVS BI/BI PN64 3/4"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:867827
    • rubix:28461152
    • ean:3660338217463
    52,68 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      10
    • Afdruk
      Torx profiel

    ROEBUCK SCHROEFBITSET 10 ST TORX - 867986

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:867986
    • rubix:11850262
    • ean:3660338218866
    24,40 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting (inch)
      1/8 ''

    MECALINE GELUIDDEMPER STANDAARD BSP 1/8'' - 869348

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869348
    • rubix:28461178
    • ean:3660338230943
    3,31 excl. BTW
    / stuk
    • Aandrijfvierkant
      1/2 ''
    • Diameter
      30 mm
    • Lengte
      50 mm

    ROEBUCK SLAGDOP 1/2 6K 30MM - 4981749

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:4981749
    • rubix:10523817
    17,36 excl. BTW
    / stuk
    • Aandrijfvierkant
      1/2 ''
    • Diameter
      13 mm
    • Lengte
      78 mm

    ROEBUCK SLAGDOP 1/2 6K LANG 13MM - 4981767

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:4981767
    • rubix:10523835
    12,18 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/2 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS. VERN. TSTUK CONISCH BINNENDRAAD 1/2G 869538

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869538
    • rubix:28461506
    • ean:3660338232602
    10,20 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting (inch)
      1/2 ''

    MECALINE COMPACT GELUIDDEMPER SINTERBR. CILINDR. 1/2G 869617

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869617
    • rubix:28461636
    • ean:3660338233272
    10,38 excl. BTW
    / stuk
    • Helderheid
      150 lm

    ROEBUCK LED LAMP EASY LIGHT 2W 150 LUMEN ABS - 867717

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:867717
    • rubix:11850248
    • ean:3660338216480
    32,58 excl. BTW
    / stuk
    • Helderheid
      4500 lm

    SPARTEX DRAAGBARE LED-SCHIJNWERPER ALUMINIUM 50W - 867994

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:867994
    • rubix:11850268
    • ean:3660338218903
    130,88 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 165