(U) SPARTEX LED SCHIJNWERPER OPLAADB. 10W 1000 LUMEN - 86799

Oplaadbare LED-schijnwerper van 10 W

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:867990
Rubix:11850266
EAN:3660338218880
(U) SPARTEX LED SCHIJNWERPER OPLAADB. 10W 1000 LUMEN - 86799
Technische samenvatting
Helderheid1000 lm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : (U) SPARTEX LED SCHIJNWERPER OPLAADB. 10W 1000 LUMEN - 86799


Norm : CE

COB type LED - Vermogen 10W, aluminium behuizing.
2 regelingsniveaus van de lichtintensiteit: max. 1000 lumen - min. 500 lumen.
Geleverd met USB kabel.
Oplaadtijd ca. : 4-5 uur.
Geschatte werkingsduur op accu : - 100%: 3 uur, - 50%: 6 uur.
Batterij: 3,7V - 4400mAh Li-Ion.
Laadindicator / aan / uit-schakelaar.
Lange levensduur van de LED 30 000 uur.
Lage warmteontwikkeling (geen risico op brandwonden op de aluminium behuizing)

Niet-contractueel visueel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid1000 lm
Vermogen10 W
Spanning230 V
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,42 excl. BTW
/ stuk
58,59 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar