GISS JAS URBAN WORK PREMIUM EVOL BLAUW/ZWART MT L - 886696

GISS JAS URBAN WORK PREMIUM EVOL BLAUW/ZWART - 886694

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:861889
GISS:886696
Rubix:A0041350
EAN:3660338400926
GISS JAS URBAN WORK PREMIUM EVOL BLAUW/ZWART MT L - 886696

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS JAS URBAN WORK PREMIUM EVOL BLAUW/ZWART MT L - 886696


De URBAN WORK PREMIUM EVOL 1 werkjas is ontworpen voor professionals in de industrie, bouw en logistiek en combineert robuustheid, comfort en bewegingsvrijheid.

Kenmerken:
Deze jas is vervaardigd uit een sterke mix van katoen en polyester en biedt een uitstekende weerstand tegen scheuren en slijtage. Cordura®-verstevigingen op de manchetten en onderzijde van de taille verlengen de levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De opstaande kraag biedt extra bescherming tegen wind en spattende deeltjes. De stevige ritssluiting aan de voorkant en vijf praktische zakken, waaronder één op de mouw, maken deze jas zowel functioneel als ergonomisch. Retroreflecterende biezen, slim geplaatst op de borstzakken, verbeteren de zichtbaarheid in donkere werkomgevingen en verhogen de veiligheid bij de aanwezigheid van machines. De onderkant van de jas is verstelbaar met drukknopen om koude lucht buiten te houden.

Specificaties:
• Samenstelling: 60% katoen, 40% polyester.
• Zeer sterke canvasstof van 270 g/m².
• Cordura®-verstevigingen op manchetten en taille.
• Beschermende opstaande kraag.
• Voorzijde met robuuste ritssluiting.
• Verstelbare onderzijde met drukknopen.
• Aantal zakken: 5, waaronder 1 op de mouw.
• Retroreflecterende biezen op de borstzakken.
• Kleuren: blauw en zwart.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.

Normen:
Deze werkjas is gecertificeerd volgens EN ISO 13688, de norm die de algemene prestatie-eisen voor beschermende kleding vastlegt.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix-groep, Europees marktleider op het gebied van industriële benodigdheden. Het merk weerspiegelt het streven van Rubix om betrouwbare en toegankelijke oplossingen te bieden voor professionals in de industrie en onderhoudssector. De producten van GISS zijn ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen in de praktijk en onderscheiden zich door hun robuustheid, efficiëntie en prijs-kwaliteitverhouding. Het merk is aanwezig in heel Europa en steunt op een efficiënte logistiek en een solide distributienetwerk om een optimale beschikbaarheid van zijn producten te garanderen.

Sterke punten

• Cordura®-verstevigingen op gevoelige zones voor een langere levensduur.
• Slijtvast en scheur- en krasbestendig canvasweefsel.
• Optimale bescherming en comfort dankzij opstaande kraag en verstelbare onderzijde.
• Verbeterde zichtbaarheid dankzij retroreflecterende biezen.

Toepassingen

Deze werkjas is ideaal voor professionals die actief zijn in veeleisende omgevingen zoals industriële werkplaatsen, bouwplaatsen, ambachtelijke activiteiten, onderhoud en logistiek. Dit product is perfect geschikt voor gebruikers die behoefte hebben aan een duurzame, comfortabele en praktische jas die bescherming biedt tegen mechanische belasting en tegelijk maximale bewegingsvrijheid garandeert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurzwart
Gewicht270 g/m²
Materiaalkatoen / polyester
€ 51,22 excl. BTW
/ stuk
€ 61,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat