MASCOT THERMOBROEK ALTA 00572-350 MARINE MT 3XL

MASCOT THERMOBROEK ALTA 00572-350

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00572-350-01-3XL
Rubix:22822953
EAN:5708628064989
MASCOT THERMOBROEK ALTA 00572-350 MARINE MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOBROEK ALTA 00572-350 MARINE MT 3XL


COOLMAX® is een licht, zacht en elastisch enkellaags materiaal. Vochtregulerend. Sneldrogend. Gulp.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Gulp.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht330 g
Kleurmarineblauw
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Materiaal100% polyester (coolmax® pro)
€ 44,84 excl. BTW
/ stuk
€ 54,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat