FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-C-M4-2-R15 552842

Glasvezelkabel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOOC-DS-C-M4-2-R15
Rubix:05122012
Fabrikant:552842
EAN:4052568095581
FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-C-M4-2-R15 552842

Technische samenvatting

Typefesto 552842 glasvezelkabel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-C-M4-2-R15 552842


Glasvezelkabel SOOC-DS-C-M4-2-R15 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=diffuse reflectiesensor, Minimale objectdiameter=0,1 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=coaxiaal, Werkbereik=75 mm
Glasvezelkabel SOOC-DS-C-M4-2-R15 552842

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 552842 glasvezelkabel
Aangepaste tariefcode85447000
47,96 excl. BTW
/ stuk
58,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen