• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.690)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.994)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.027)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Zekering
    SIBA GLASZEKERING 32X6,3 MM 2A TRAAG

    SIBA GLASZEKERING 32X6,3 MM 2A TRAAG

    Glaszekering Traag

    Zie technische informatie
    Referenties
    SIBA Fuses:1001457
    Rubix:32011373
    brand logo

    Productdetails : SIBA GLASZEKERING 32X6,3 MM 2A TRAAG


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 6,89 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 8,34 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS MESPATROON 3NA3824 DIN000 80A 500VACSCHNEIDER THERMISCH OVERBELASTINGSRELAIS LRD-14 7-10 ASIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1310 10ASIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,1 A TRAAGSIEMENS ZEKERING 16A 5SD420MOTORBEV.SCH. GV2ME204PHOENIX ZEKERINGSTEKER 6,3X32MM ZWART+LED 24V ST-SILED 24SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 12-18A 1S+1O LRD21HAGER ZEKERING D3 T LE3363 63AMP 500V TRAAG (DS=5ST)SIEMENS GLASZEKERING 5X25 F 6,3 ASIEMENS SCHROEFZEKERING 5SE1316 16ASIEMENS SURGE SUPPRESSOR VARISTOR, AC 3RT2916-1BD00SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,250A TRAAGFLUKE ZEKERING 1A/600V - 830828ABB INSTALLATIEAUTOMAAT S200 S 201 B10 2CDS251001R0105
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap