• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Zekering
    7. SIEMENS ZEKERING 16A 5SD420

    SIEMENS ZEKERING 16A 5SD420

    Zekering 5SD420

    Zie technische informatie

    Referenties

    Siemens:5SD420
    Rubix:32380589
    EAN:4001869021423
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS ZEKERING 16A 5SD420


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 13,80 excl. BTW
    / stuk
    € 16,70 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SIEMENS MESPATROON 250A DIN1 250A 10000V 3NE3227SIEMENS MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 3RV2031-4JA10SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY7306-8 15KA 3POL D6EATON HOLEC MESPATROON 1328112 P851-00 125A TRAAGSIEMENS MESPATROON 63A/GL 3NA3822 GR.00 3NA3822SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4340-7 C40A 3P 10KA 400VSIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,5A TRAAGSIBA GLASZEKERING 32X6,3 MM 1,6A TRAAGSIBA GLASZEKERING 20X5 MM 0,1 A TRAAGSIEMENS INSTALLATIE AUTOMAAT 5SY4116-7 C16A 1P 230/400VSIEMENS MESPATROON 63A GR1 3NA6122SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 1-1,7A 1S+1O LRD06SIEMENS MESPATROON 250A/UR 3NE1227-0 3NE1227-0SIBA GLASZEKERING 20X5 MM 1,A TRAAGFLUKE ZEKERING 1A/600V - 830828
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap