Referenties
Igus:HFM-1820-17
Rubix:03201974

Productdetails : IGUS HFM-1820-17 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,68 excl. BTW
/ stuk
€ 5,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
