THK PATIN POUR GUIDE LINEAIRE SHS 35 V SS C1
Global Standard Size Model SHS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
THK:SHS35V1SSC1
Rubix:A0417391

Documenten
Productdetails : THK PATIN POUR GUIDE LINEAIRE SHS 35 V SS C1
Since each row of balls is arranged at a contact angle of 45°, this model can be used in all directions.
With this type, the LM block has a smaller width (W) and tapped holes. Used in places where the space for table width is limited.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 122 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,05 excl. BTW
/ stuk
€ 269,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
