Referenties
INA:KWVE30-B-S-V1-G4
Rubix:03146550
Fabrikant:0199747360250
EAN:4054366336392
Productdetails : INA KWVE 30 B S V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Breedte | 99 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,00 excl. BTW
/ stuk
€ 196,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
