Referenties
INA:KWVE20-W-UG-V2-G3
Rubix:03146356
Fabrikant:0096401340340
Productdetails : INA KWVE 20 W UG V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Breedte | 69,8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,88 excl. BTW
/ stuk
€ 214,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
