Referenties
INA:KWLT35-HL-G4-V0
Rubix:A0958715
Fabrikant:303718790015010
EAN:4064328819108





Productdetails : INA KWLT35-HL-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 142,5 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,65 excl. BTW
/ stuk
€ 351,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
