BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146240

Globeklep

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:146240
Rubix:A0869289
BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146240

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a - 146240
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146240


Bürkert Type 2012A is een pneumatisch bediende 2/2-afsluiter (normally closed, NC) met PTFE afdichting en RVS uitvoering. Geschikt tot max. 16 bar (DN15, las 13,0 x 1,5).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2012a - 146240
Bedrijfsdruk16 bar
Materiaal mantelroestvrij staal
NormGL; EC GAS APPLIANCES DIRECTIVE (PREVIOUSLY DVGW); SIL
Nominale diameter (inch)0,5 ''
€ 649,04 excl. BTW
/ stuk
€ 785,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen