Referenties
Bürkert:209175
Rubix:A0869527


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 regelklep type 2301-a - 209175 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 REGELKLEP TYPE 2301-A -209175
Pneumatische 2/2-globe regelklep Type 2301-A van Bürkert voor procesregeling. DN20 met G 3/4 en roestvrijstalen uitvoering, max. 25 bar(g).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 regelklep type 2301-a - 209175 |
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
| Grootte van draad | g 3/4 |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 60534-4:2006; DIN EN 1333; DIN EN 1759 |
| Nominale diameter (inch) | 3/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.355,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.640,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen