Referenties
Bürkert:146323
Rubix:A0218525


Technische samenvatting
| Type | bürkert afsluiter 2012-a2-32,0-ee-va-gm87-c-f-n4 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT AFSLUITER 2012-A2-32,0-EE-VA-GM87-C-F-N4
Pneumatisch bediende Bürkert Type 2012 2/2-weg globe-afsluiter. DN32 (NPS 1¼), roestvrij staal uitvoering met werkdruk max. 16 bar(g).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert afsluiter 2012-a2-32,0-ee-va-gm87-c-f-n4 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1333; DIN EN 1759 |
| Nominale diameter (inch) | 1,25 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.035,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.253,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen