Referenties
Bürkert:146479
Rubix:A0869262


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg pneumatisch bediende afsluiter (type 2012a) - 146479 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146479
Bürkert 2/2-weg afsluiter type 2012A (146479) met pneumatische aandrijving, normaal gesloten. RVS + PTFE, 0–16 bar, lasaansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg pneumatisch bediende afsluiter (type 2012a) - 146479 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Nominale diameter (inch) | 1,5 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.133,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.371,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen