Referenties
Bürkert:146227
Rubix:A0870666


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 2012a 2/2 pneumatisch bediende afsluiter (146227) |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146227
Bürkert Type 2012 2/2-weg pneumatisch bediende globe-afsluiter (146227) met RVS huis voor on/off regeling van vloeistoffen en gassen tot 15 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 2012a 2/2 pneumatisch bediende afsluiter (146227) |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1092-1; ANSI B16.5; DIN EN 1333; DIN EN 1759; DIN EN 12266-1 |
| Nominale diameter (inch) | 0,5 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 839,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.015,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen