Referenties
Bürkert:152750
Rubix:A0869431


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012a -152750 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152750
Bürkert Type 2012A is een pneumatisch bediende 2/2-weg afsluiter met RVS behuizing. Ontworpen voor robuuste on/off toepassingen tot 16,00 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012a -152750 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.579,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.911,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen