Referenties
Bürkert:344138
Rubix:A0918321
Fabrikant:344138


Technische samenvatting
| Type | bürkert type 2012 2/2-weg globeafsluiter (pneumatisch) classic |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT AFSLUITER 2012-A2-32,0-EE-VA-FD25-C-E-N4-AB02 MC13
Pneumatische 2/2-weg globeafsluiter Bürkert Type 2012 CLASSIC voor DN32 (art. 344138). Max. 16 bar voor o.a. water, stoom en neutrale gassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 2012 2/2-weg globeafsluiter (pneumatisch) classic |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1092-1; DIN EN 175301-803 FORM A/B |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.288,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1.559,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen