Referenties
Bürkert:00207367
Rubix:A0869648


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012i -207367 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012I -207367
Bürkert Type 2012I is een pneumatisch bediende 2/2-way globeafsluiter voor vloeistoffen en gassen. RVS huis, CLASSIC uitvoering voor betrouwbare on/off regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 pneum. bediend afsluiter type 2012i -207367 |
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Norm | DIN EN 1092-1; ANSI B16.5; JIS 10K; DIN EN 1333; DIN EN 1759 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.756,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4.545,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen