Referenties
KCL:109-8
Rubix:22421096
Fabrikant:010908141E
EAN:4008198710981






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN GOBI 30 CM 109 MT 8
Gebreide katoenen voering volledig gecoat met geel nitril en met een lange manchet.
Sterke punten
Uitstekende mechanische weerstand, vochtafstotend, goede grip bij de omgang met natte delen, huidvriendelijke productiemethode en materialen, maakt langere werksessies zonder vermoeidheid mogelijk, royale lengte voor extra onderarmbescherming, huidvriendelijk, kwalitatief hoogstaande katoenen voering.
Toepassingen
Metaalbewerking en mechanische techniek. Automobielindustrie. Verpakkings- en transportwerkzaamheden. Bouw. Werken met vette en natte onderdelen. Omgang met en verwerking van metalen. Kunststofindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 295 mm |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Dikte | 0,95 mm |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 117,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
