WERKHANDSCHOEN ROOD PVC OLIE/VET CAT2 45 CM 10374
WERKHANDSCHOEN ROOD PVC OLIE/VET CAT2 45 CM 10374
Zie technische informatieReferenties
Bull-Flex:10374-10,5
Rubix:22420135
Fabrikant:10374-10,5

Productdetails : WERKHANDSCHOEN ROOD PVC OLIE/VET CAT2 45 CM 10374
Werkhandschoen PVC rood lengte 45 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Maat | 10,5 |
| Lengte | 450 mm |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,57 excl. BTW
/ paar
€ 4,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
