PETZL GILLON HOOK LEEFLIJN MET CONNECTOR 2MTR -L052BA00
GRILLON HOOK Europese versie
Zie technische informatieReferenties
Petzl:L052BA00
Rubix:2299117799
EAN:3342540821590




Productdetails : PETZL GILLON HOOK LEEFLIJN MET CONNECTOR 2MTR -L052BA00
Dankzij het fijnafstelsysteem kan de lengte nauwkeurig worden aangepast voor een comfortabele houding op de werkplek. Wordt gebruikt in dubbele modus (aan de bevestigingspunten aan de harnaszijde) wanneer de gebruiker met gewicht op zijn voeten werkt. Dit type bevestiging zorgt voor een betere verdeling van de belasting op de riem. De lengte wordt aangepast door op de draaibare nok te drukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,48 excl. BTW
/ stuk
€ 249,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen