3M PROTECTA KERNMANTELTOUW MET DEMPER 12MM 2M AE5220REK/SE
3M™ Protecta® Schokdempende vallijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:1342130
Rubix:A0330792
Fabrikant:7100314913

Productdetails : 3M PROTECTA KERNMANTELTOUW MET DEMPER 12MM 2M AE5220REK/SE
Gebruik de 3M™ Protecta® schokdempende vallijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem;De schokdempende valbeveiligingslijn vangt uw val veilig op en vermindert de impact op uw lichaam;CE-gecertificeerd volgens norm EN355;Meerdere configuraties beschikbaar voor verschillende toepassingen
Onze 3M™ Protecta® Sanchoc™ Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal lijnen. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van alle lengtes en afmetingen.
Sterke punten
Onze 3M™ Protecta® Sanchoc™ Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal lijnen. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van alle lengtes en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Type | schokdempende vallijn - getest voor scherpe randen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,29 excl. BTW
/ stuk
€ 101,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen