BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 140MM 2951-140

Grip-vergrendelingstang

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2951-140
Rubix:A0772725
EAN:7314150124084
BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 140MM 2951-140

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit75 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO GRIPTANG DRAADKNIPPER 140MM 2951-140


Klemtangen met gebogen bekken voor universeel gebruik. Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Toepassing: Auto-onderhoud, garages, werkplaatsen, productie- en onderhoudswerkplaatsen, loodgieters. De draadknipper is o.a. geschikt voor het knippen van lasdraad. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend. Met draadknipper.

Sterke punten

•Gripping capacity of 30 mm to 75 mm
Cutting capacity: 1.2 mm to 4 mm of Fe+
Chrome finish for good rust protection
Curved jaws, general purpose
Good grip on round parts
Thin, neat jaws for good accessibility
Includes cutter, suitable for cutting welding leads
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
To be used on cars, in the garage or in the workshop or factory for production or maintenance applications as well as for plumbing and heating work
Edges will cut welding leads etc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit75 mm
Lengte140 mm
Capaciteit4 mm
Gewicht180 g
Typegrip-locking pliers met draadknipper (gebogen bekken)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 16,01 excl. BTW
/ stuk
€ 19,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen