GEDORE GRIPTANG 11" - 137 11

Vergrendeltang 137

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:137 11
Rubix:10012435
Fabrikant:6407270
EAN:4010886640722
GEDORE GRIPTANG 11" - 137 11

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit45 mm
Lengte260 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE GRIPTANG 11" - 137 11


De Gedore 137 serie omvat zelfklemmende griptangen, verkrijgbaar in vier maten van 185 tot 300 mm. Het drievoudige scharniermechanisme, geïnspireerd op de biomechanica van het been, vergroot de kracht die op de bekken wordt overgebracht, terwijl minder handkracht nodig is.

Kenmerken:
De 137 serie is gebaseerd op een scharniermechanisme met drie draaipunten dat volgens het hefboomprincipe werkt. Dit systeem vergroot de uitgeoefende kracht: grote afstanden worden snel met weinig inspanning overbrugd, terwijl de kracht zich tijdens de laatste millimeters van het klemmen concentreert. Het zelfklemmende effect houdt de tang in de klempositie zonder dat de gebruiker voortdurend kracht hoeft uit te oefenen. De tang kan direct worden ontgrendeld door eenvoudig de ontgrendelingshendel in het verlengde van de handgreep te bedienen.
De gesmede en warmtebehandelde bekken zijn automatisch aan de behuizing van hoogvast plaatstaal gelast. Deze verbinding zorgt voor een zeer hoge sterkte, ook bij zware belasting. De speciaal ontworpen vorm van de bekken zorgt voor een driepuntscontact, ongeacht de doorsnede van het vastgeklemde materiaal, zonder vervorming of uitbuiging bij hoge belasting. De schroefdraad van het verstelmechanisme is aan de binnenzijde gelast om de constructie te verstevigen. Met de stelschroef kan de opening aan verschillende profielen worden aangepast.

Specificaties:
• Materiaal kop: chroom-vanadiumstaal (31CrV3).
• Materiaal behuizing: hoogvast plaatstaal.
• Materiaal bekken: gesmeed en warmtebehandeld staal.
• Oppervlakteafwerking: vernikkeld.
• Ontgrendelingshendel met bekleding bij de 10"-uitvoering.

Beschikbare modellen:
• Referentie 137 7 — lengte: 185 mm (7") — klemcapaciteit: 25 mm (1") — gewicht: 0,288 kg.
• Referentie 137 10 — lengte: 230 mm (10") — klemcapaciteit: 32 mm (1 1/4") — gewicht: 0,526 kg.
• Referentie 137 11 — lengte: 260 mm (11") — klemcapaciteit: 45 mm (1 3/4") — gewicht: 0,790 kg.
• Referentie 137 12 — lengte: 300 mm (12") — klemcapaciteit: 45 mm (1 3/4") — gewicht: 0,940 kg.
Grip wrench 11" With adjusting screw and release lever, model 137 10 with blue dip-insulated lever Forged, tempered jaws and special jaw shape for secure gripping, clamping and holding GEDORE vanadium steel 31CrV3, nickel-plated Jaw body in high-tensile sheet steel Automatically welded upper jaw - absolutely firm connection with the sheet steel body Well-conceived jaw design guarantees a three-point contact with all material cross-sections Threaded bore welded at bottom No widening under most extreme loading Safe release Release lever under constant pressure of special spring

Sterke punten

• Krachtversterking door het drievoudige scharnier- en hefboommechanisme: krachtige klemming met beperkte handkracht.
• Driepuntscontact op elke materiaaldoorsnede voor een stabiele grip op ronde, vlakke of onregelmatig gevormde onderdelen.
• Behuizing van hoogvast plaatstaal die niet vervormt onder belasting, voor langdurige betrouwbaarheid.
• Snelle ontgrendeling met een veerbelaste hendel bespaart tijd bij repetitieve werkzaamheden.

Toepassingen

De Gedore 137 griptangen zijn geschikt voor het klemmen, vasthouden en samendrukken van onderdelen van metaal, kunststof of composietmateriaal. Dankzij het zelfklemmende mechanisme zijn ze bijzonder geschikt voor laswerkzaamheden waarbij onderdelen zonder voortdurende handkracht op hun plaats moeten worden gehouden, evenals voor assemblage-, klink- en lijmwerkzaamheden waarbij gedurende langere tijd een constante druk nodig is.
In werkplaatsen voor plaatbewerking, algemene mechanische werkzaamheden en industrieel onderhoud vergemakkelijken ze het vasthouden van onderdelen tijdens bewerkings- of boorwerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht790 g
Vorm van de bekkengebogen
Klemcapaciteit45 mm
Lengte260 mm
Capaciteit45 mm
Gewicht790 g
Typesteeksleutel
Aangepaste tariefcode82032000
€ 35,05 excl. BTW
/ stuk
€ 42,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden