MILWAUKEE GRIPTANG 10, 250MM TORQUE LOCK RECHT 4932471726
Milwaukee griptang 10, 250mm torque lock recht 4932471726
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471726
Rubix:A0879085
EAN:4058546296254

Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 10, 250MM TORQUE LOCK RECHT 4932471726
TORQUE LOCK™: Faster set up and easy release when clamping flat and round material. Extra force can be applied to the TORQUE LOCK™ screw for better and more secure grip. Can also be used for hanging / storage purposes. Hardened jaws: Better grip force on jobsite material. Rust protection: Chrome plated tool increases life by reducing corrosion. Lever release design: Traditional release lever for jobsite convenience. MAXBITE™ pliers have special jaw geometry for maximum grip.
Milwaukee TORQUE LOCK griptang met rechte bek. Totale lengte 250 mm en klemopening 30 mm voor snel en stevig vastzetten op vlakke of ronde werkstukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Type | torque lock™ griptang met rechte bek (10' / 250 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 19,90
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen