Referenties
Iscar:DGN 3003UA IC328
Rubix:A0509384
Fabrikant:6002533

Productdetails : ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGN 3003UA IC328 6002533
DGN-UT/UA - A chipformer for use at low feeds. Recommended for Cr-Ni alloys and low carbon steel, especially in the bearing industry and on similar, problematic materials. The narrow chipformer design ensures short deformed chips.
ISCAR Do-Grip wisselplaat DGN 3003UA IC328 (6002533) is een dubbelzijdige insert voor afkanten en groeven van o.a. Cr-Ni legeringen en taaie materialen bij lage feeds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,6 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,9 g |
| Type | iscar do grip wisselplaat dgn 3003ua ic328 6002533 |
| Lengte | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Serie | dgn-ut/ua |
| Materiaal | hardmetaal (ic328) met tin/ticn pvd-coating (tough grade) |
| ISO-aanduiding | iso p (ic328) |
| Richting | links/rechts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen