Referenties
Iscar:DGTL 16B-3D25SH
Rubix:A0510016
Fabrikant:2301536

Productdetails : ISCAR DO GRIP HOUDER DGTL 16B-3D25SH 2301536
DGTR/L-B-D-SH - Parting and grooving, short head tools, for CNC and Swiss automatics.
Compacte DO-GRIP grip holder voor in- en afsteken/ grooving op CNC-draaibanken en multi-spindels. Linkshandig; OAL 120 mm en snijbreedte 3.00–3.18 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 212 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 249 g |
| Type | do-grip grip houder dgtl 16b-3d25sh 2301536 |
| Lengte | 120 mm |
| Interne koeling | nee |
| Serie | dgtr/l-b-d-sh |
| Materiaal | staal |
| Richting | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,00 excl. BTW
/ stuk
€ 164,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen