Referenties
Iscar:TAG N3A IC20
Rubix:20790014
Fabrikant:6003670

Productdetails : ISCAR TANG GRIP STEEKWISSELPLAAT TAG N3A IC20 6003670
Parting grooving and slitting, single-ended inserts. Used for machining aluminium
Iscar TAG N3A IC20 steek-/groefwisselplaat voor afsteken en groeven in aluminium. Carbide, ongecoat, neutrale snijrichting; radius 0,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,219 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,6 g |
| Type plaatje | afsnijden |
| Groefbreedte | 3,07 mm |
| Schakering | ic20 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,81 excl. BTW
/ stuk
€ 15,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden