MILWAUKEE FOAM INLAY GRIPTANGENSET (5-DELIG) 4932493634
Foam inlay TORQUE LOCK™griptangenset
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493634
Rubix:A0878599
Fabrikant:4932493634
EAN:4058546485054

Productdetails : MILWAUKEE FOAM INLAY GRIPTANGENSET (5-DELIG) 4932493634
Foam inlay griptangenset (5-delig)
Foam inlay griptangenset (5-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Capaciteit | 52 mm |
| Type | torque lock™ locking plier foam insert set (5-delig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,90 excl. BTW
/ stuk
€ 170,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
