FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500ASLS

Griptang met korte bekken - SLS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:500ASLS
Rubix:10562166
EAN:3662424028410
FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500ASLS

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit90 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG KORTE BEKKEN 500ASLS


H [mm]: 85L [mm]: 235L1 [mm]: 17[g]: 765

Sterke punten

• Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.• De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.• Max. capaciteit: 90 mm• Bekopening in 5 standen.• Breedte van de bekken 17 mm.• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen. • Uitvoering : verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)285x125x30 mm
Gewicht verpakking821 g
Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit90 mm
Lengte230 mm
Capaciteit90 mm
Gewicht765 g
Typegriptang met korte bekken (sls)
€ 59,07 excl. BTW
/ stuk
€ 71,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen