Referenties
Bahco:2963-630
Rubix:A0767169
EAN:7314150124145


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 200 mm |
| Lengte | 580 mm |
Productdetails : BAHCO C-KLEMTANG 630MM 2963-630
Klemtang met C-vormige bekken. Toepassing: Bekken speciaal gevormd voor het tegen elkaar klemmen bij lassen, solderen, lijmen, merken enz. Geschikt voor werkzaamheden aan carrosserie n, assemblagewerk, in garages, laswerkplaatsen, bij meubelmakers, timmerlieden, enz. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
Holds larger parts|Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock|Shape: C-shaped locking clamp|Holds 2 work pieces together for welding, soldering, gluing, marking off etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3950 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 200 mm |
| Lengte | 580 mm |
| Capaciteit | 277 mm |
| Gewicht | 3940 g |
| Type | c-klemtang |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,02 excl. BTW
/ stuk
€ 73,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen