ROEBUCK GRIPTANG AMERIKAANS MODEL 135MM - 733809
Griptang Amerikaans model
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:733809
Rubix:11260490
EAN:3660338018862

Documenten
Productdetails : ROEBUCK GRIPTANG AMERIKAANS MODEL 135MM - 733809
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Gesmede bek.
Gesmede bek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
