MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 6, 150MM TORQUE LOCK 4932493617
TORQUE LOCK™ griptangen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493617
Rubix:A0878604
Fabrikant:4932493617
EAN:4058546484880


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | recht |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 57,2 mm |
| Lengte | 152 mm |
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 6, 150MM TORQUE LOCK 4932493617
6" - 152 mm TORQUE LOCK™ vergrendelende C klem
6" - 152 mm TORQUE LOCK™ vergrendelende C klem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Klemcapaciteit | 57,2 mm |
| Lengte | 152 mm |
| Capaciteit | 57,2 mm |
| Gewicht | 275 g |
| Type | c-klem (c-bek) met torque lock™ (regular jaws) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,90 excl. BTW
/ stuk
€ 36,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen