Referenties
Facom:501AMP
Rubix:10105687
EAN:3662424019814




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 60 mm |
| Lengte | 248 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG 501AMP
De in Frankrijk geproduceerde Facom 501AMP griptang is ontwikkeld voor intensief gebruik en wordt gedekt door de levenslange garantie van Facom. De geïntegreerde trekker zorgt voor een gecontroleerde opening, terwijl de gefreesde groef in de bovenste bek het vastklemmen van buizen met een kleine diameter vergemakkelijkt.
Kenmerken:
De Facom 501AMP is voorzien van een trekker voor beheerst deblokkeren die schokvrij openen mogelijk maakt en het risico op een plotselinge ontgrendeling beperkt. De tang kan met één hand worden bediend, wat handig is bij werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen of wanneer de andere hand vrij moet blijven.
De gefreesde groef in de bovenste bek maakt het eenvoudiger om dunne buizen vast te klemmen. Daarnaast draagt de matte verchroomde afwerking bij aan een goede slijtvastheid en een lange levensduur van het gereedschap.
Specificaties:
• Lengte: 248 mm
• Bekcapaciteit: 60 mm
• Nettogewicht: 758 g
• Afwerking: mat verchroomd
• Bediening met één hand: ja
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Normen:
• Origine France Garantie: label dat bevestigt dat het product hoofdzakelijk in Frankrijk wordt vervaardigd volgens gecontroleerde productiecriteria.
Kenmerken:
De Facom 501AMP is voorzien van een trekker voor beheerst deblokkeren die schokvrij openen mogelijk maakt en het risico op een plotselinge ontgrendeling beperkt. De tang kan met één hand worden bediend, wat handig is bij werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen of wanneer de andere hand vrij moet blijven.
De gefreesde groef in de bovenste bek maakt het eenvoudiger om dunne buizen vast te klemmen. Daarnaast draagt de matte verchroomde afwerking bij aan een goede slijtvastheid en een lange levensduur van het gereedschap.
Specificaties:
• Lengte: 248 mm
• Bekcapaciteit: 60 mm
• Nettogewicht: 758 g
• Afwerking: mat verchroomd
• Bediening met één hand: ja
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Normen:
• Origine France Garantie: label dat bevestigt dat het product hoofdzakelijk in Frankrijk wordt vervaardigd volgens gecontroleerde productiecriteria.
Sterke punten
• Gecontroleerde ontgrendeling dankzij de geïntegreerde trekker
• Met één hand te bedienen, ideaal in beperkte werkruimtes
• Gefreesde groef zorgt voor een betere grip op dunne buizen
• Matte verchroomde afwerking draagt bij aan een lange levensduur
• Levenslange garantie met omruiling bij een defect
• Met één hand te bedienen, ideaal in beperkte werkruimtes
• Gefreesde groef zorgt voor een betere grip op dunne buizen
• Matte verchroomde afwerking draagt bij aan een lange levensduur
• Levenslange garantie met omruiling bij een defect
Toepassingen
De Facom 501AMP wordt gebruikt in industriële onderhoudswerkplaatsen, algemene mechanica en plaatbewerking, overal waar metalen onderdelen tijdelijk moeten worden vastgezet. Dankzij de groef voor buizen is deze tang bijzonder geschikt voor loodgieterij, industriële leidingsystemen en installaties voor vloeistoftransport, waar regelmatig met cilindrische onderdelen van kleine diameter wordt gewerkt.
In de elektrotechniek en bij de montage van apparatuur biedt de bediening met één hand extra gebruiksgemak bij werkzaamheden in moeilijk bereikbare ruimtes. Ook in de metaalconstructie, auto-industrie en het algemene onderhoud van industriële installaties behoort deze tang tot het standaardgereedschap, zowel in de werkplaats als op locatie.
In de elektrotechniek en bij de montage van apparatuur biedt de bediening met één hand extra gebruiksgemak bij werkzaamheden in moeilijk bereikbare ruimtes. Ook in de metaalconstructie, auto-industrie en het algemene onderhoud van industriële installaties behoort deze tang tot het standaardgereedschap, zowel in de werkplaats als op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 818 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 285x125x30 mm |
| Gewicht verpakking | 819 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 60 mm |
| Lengte | 248 mm |
| Gewicht | 758 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,93 excl. BTW
/ stuk
€ 51,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden