Referenties
Gedore:137 7
Rubix:10012433
Fabrikant:6406620
EAN:4010886640661


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 185 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE GRIPTANG 7" - 137 7
Met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 10 blauw kunststof overtrokken. gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, vernikkeld. Plaatstalen huis, met grote stabiliteit. De automatisch aangebrachte las tussen de bovenbek en het huis garandeert een zeer sterke verbinding. De doordachte vorm van de bek garandeert grip op minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm. Schroefdraadgat onderzijde gelast. wijkt niet onder zware belasting. Veilig te ontspannen. Hefboom ontspanner staat onder druk van een veer
Steeksleutel 7" met stelschroef en ontgrendelingshendel, model 137 10 met blauw geïsoleerde hendel Gesmede, getemperde bekken en speciale bekvorm voor veilig vastgrijpen, klemmen en vasthouden GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, vernikkeld Beklichaam uit hoogvast plaatstaal Automatisch gelaste bovenbek - absoluut vaste verbinding met het plaatstalen lichaam Doordachte bekconstructie garandeert een driepuntscontact met alle materiaaldoorsnedes Schroefdraadboring aan de onderkant gelast Geen verbreding onder de zwaarste belasting Veilige ontgrendeling Ontgrendelingshendel onder constante druk van een speciale veer
Sterke punten
-Met stelschroef en ontgrendelingshendel, model 137 10 met blauw gedompelde geïsoleerde hendel
Gesmede, getemperde bekken en speciale bekvorm voor veilig grijpen, klemmen en vasthouden
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verzinkt
Beklichaam van plaatstaal met hoge sterkte
Automatisch gelaste bovenbek - absoluut vaste verbinding met het plaatstalen lichaam
Geavanceerde bekvorm garandeert driepuntsondersteuning voor elke materiaaldwarsdoorsnede
Aan de onderkant gelaste schroefdraadboring
Geen verbreding bij de zwaarste belasting
Veilig losmaken
Verlichtingshefboom onder constante druk van speciale veer
Gesmede, getemperde bekken en speciale bekvorm voor veilig grijpen, klemmen en vasthouden
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verzinkt
Beklichaam van plaatstaal met hoge sterkte
Automatisch gelaste bovenbek - absoluut vaste verbinding met het plaatstalen lichaam
Geavanceerde bekvorm garandeert driepuntsondersteuning voor elke materiaaldwarsdoorsnede
Aan de onderkant gelaste schroefdraadboring
Geen verbreding bij de zwaarste belasting
Veilig losmaken
Verlichtingshefboom onder constante druk van speciale veer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 288 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Capaciteit | 25 mm |
| Gewicht | 288 g |
| Type | steeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,32 excl. BTW
/ stuk
€ 24,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden